詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520EZ-100

品名 : 1500x750x10mm 肩吊り

仕様

サイズ 本体:1500(W)×750(D)×10(t)mm
テトロン混紡ロープ:40mm
重量 約2kg
耐荷重 約70kg ベルト長 2230mm
材質 キルティングマット(表面ポリエステル、綿 中身反毛綿) ベルト幅 40mm
肩にベルトを掛けて荷物の運搬の負荷を軽減できます。
アジャスター付でベルトの長さを調整できます。
追加説明
カタログ価格

10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 12:21現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1735ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top