詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520FD-410

品名 : [EA520FD-4用] 替タイヤセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
車軸径20mmのfetra製ハンドトラック専用替タイヤセットです

仕様

車輪径 φ260×85mm 軸径 20mm
ハブ長さ 75mm 材質 ゴム(エアー入り)
旧EA520FD-4、EA520FD-26(旧タイプ車軸20mm)用替タイヤセット
(空気入りタイヤ+車軸径φ20mm用保護キャップ)
※車軸径25mmのハンドトラックには使用できません。
fetra製トラックのタイヤ交換はトラックの車軸形状によってタイヤ固定方法が変わります。お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。
追加説明
カタログ価格

5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/06 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像
  • (車輪+ホイール軸保護キャップ)のみ
  • 本品は軸径20mmの車軸のトラック用です。お持ちのトラックのタイヤ、車軸形状をご確認ください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top