品番 : EA520HB-102T
品名 : 200mm 車輪(EA520HB-2用)
仕様
| サイズ | 200×44mm | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| EA520HB-2用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,050 円(税抜)/ 6,655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/24 00:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1649ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA520HB-2 : 375x190mm/135kg ハンドトラック兼用カート |
ウェブカタログ画像
拡大
※イメージ
