品番 : EA520LB-31A
品名 : 800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール/樹脂製)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | ELS-NP1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カゴテナー | 積載均等耐荷重 | 500kg |
| サイズ | 外寸:800×600×1700(H)mm 内寸:730×540×1463(H)mm |
重量 | 約38kg |
| 材質 | プラスチック+スチール・樹脂製底板 | 車輪径 | 150mm(ゴム車) |
| 付属品 | ゴムバンド×1本 | ||
| 4輪自在車(2輪ブレーキ付) | |||
| 樹脂製底板で軽量です。 | |||
| 折りたたみ式 | |||
| コンテナとの併用により、梱包、荷役、輸送、保管における業務の合理化・スピードアップします。 | |||
| ネスティングで保管の効率化 重ねて収納できるため、場所をとらず整理整頓、移動が簡単にでき、作業時間の短縮になります。 |
|||
| ワンタッチストッパー採用で作業効率・安全性アップ ワンタッチレバーを引くだけでロックが解除されます。 |
|||
| 金属製のカゴ車に比べ、軽量なため、どなたでもラクラク作業が行えます。(金属製から約10%の軽量化)またカゴ車の重量低減によりトラックへの積載荷数を増やせます。 | |||
| 騒音防止 金属製のカゴ車に比べ、組み立て・折りたたみ時及び走行時の動作音が静かです。 金属製カゴ車の騒音問題を解消します。 |
|||
| プラスチック製のため、錆び・腐食等一切発生しません。 美観に優れ、積載物への錆び付きも心配いりません。 錆びに強いため、水での洗浄が可能です。いつまでも清潔に保てます。 |
|||
| ステーバーの先端がストレート形状になり、荷物を傷付けません。また、軸とホルダーを樹脂製にすることで作業音も静かで、荷物の出し入れがスムーズに行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
48,400 円(税抜)/ 53,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/22 16:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
