詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520MZ-18

品名 : 905x1500mm アルミスロープ

仕様

耐荷重(kg) 300 サイズ(mm) 外寸幅:905
長さ:1500
取付高さ:50~400
有効幅(mm) 835 重量 16.7kg
材質 アルミ合金
両サイドに脱輪防止ガード
取付けネジは別売です(ネジ穴寸法:φ12mm)
推奨ボルト:M10x80mm オールアンカー(EA945BA-102、EA945BC-102等)
※ボルトの凸部分が出てしまいますので予めご了承ください。
追加説明
カタログ価格

164,900 (税抜)/ 181,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/05 06:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1649ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top