品番 : EA520P-16
品名 : 959x563mm/200kg 運搬車
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 800140-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ネス台車SM | 積載均等耐荷重 | 200kg |
| 荷台サイズ | 959×563mm | 押手高さ | 912mm |
| 床高さ | 209~225mm | 車輪径 | 100mm(ウレタン車) |
| 車輪 | 自在×2、固定(ブレーキ付)×2 | 重量 | 2.6kg |
| 荷台材質 | ポリプロピレン | ネスティング寸法 | 200mm |
| 色 | ライトグレー | ||
| 台車を後方から押し込むだけでネスティング可能。 大幅な省スペース化が図れます。 |
|||
| 操作がし易く、確実にロックできます。 | |||
| 後輪(固定)キャスターに足踏み式のブレーキを標準装備しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,100 円(税抜)/ 35,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/24 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1659ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
