品番 : EA520WB-10
品名 : 520x444x1219mm/360kg ドラムトラック
仕様
| 積載均等耐荷重 | 360kg | 荷台サイズ | 198×355mm |
|---|---|---|---|
| 全高 | 1219mm | 全幅 | 520mm |
| 車輪径 | φ203mm | 車輪幅 | 50mm |
| タイヤ | 鋳鉄+ラバーホイール | 材質 | スチール |
| 重量 | 19.2kg | ||
| 5・30・55ガロンドラム缶用 | |||
| 30・55ガロンドラム缶用の固定フック付 固定フックの高さは荷台から393.7mmの位置にあります。 |
|||
| 湾曲したフレームは5ガロン(19リットル)のペール缶にフィットします。 | |||
| 実用的な形のドラムトラックです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
92,800 円(税抜)/ 102,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/20 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0625ページ 1651ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA520WB-11 : 203mm 車輪(EA520WB-10用) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
