品番 : EA520XD-2
品名 : 685x1080mm/1000kgテーブルリフト(低床)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLH-1000F7010 |
---|---|---|---|
耐荷重 | 1000kg | 荷台サイズ | 685×1080mm |
揚高 | 84~600mm | ストローク | 510mm |
押手高さ | 1000mm | 全長 | 1630mm |
車輪径 | 前輪(固定):80mm、 後輪(ブレーキ付自在):200mm |
車輪 | 前輪:ウレタン車、 後輪:ウレタン車 |
重量 | 160kg | ||
低床フォークならではの利便性を発揮します。 | |||
足踏式 | |||
油圧シリンダー | |||
ブレーキ付自在キャスター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
419,000 円(税抜)/ 460,900 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 06:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |