詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520XE-2

品名 : 450x 450mm/200kg 昇降作業台(油圧式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

耐荷重 200kg テーブル寸法 450×450mm
高さ 680~1010mm ストローク 330mm
重量 29kg 車輪径 63mm(ゴム車)
室内での軽作業に最適です。
キャスター 自在キャスター×4(ストッパー付)
★最大30°まで角度調整が可能です。
追加説明
カタログ価格

67,000 (税抜)/ 73,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/18 22:08現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA520XE-2A
  • 品番

    EA520XE-2A

  • コメント

    変更点:ポンプアルミ製

ウェブカタログ画像
  • ★最大30°まで角度調整が可能です。

資料

仕様
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top