品番 : EA520XH-1
品名 : 550x 350mm/100kg テーブルリフト
仕様
| メーカー | をくだ屋技研(O.P.K.) | 型番 | LTX-H100-6 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 100kg | 荷台サイズ | 550x350mm |
| 揚高 | 210~600mm | ストローク | 390mm |
| ハンドル高 | 750mm | 全長 | 830mm |
| 全幅 | 350mm | 全高 | 750mm |
| 踏込数 | 13回 | 車輪径 | φ100×25mm |
| 車輪材質 | ゴム | 重量 | 20kg |
| 操作は簡単、小回りも抜群です。 | |||
| テーブルの急降下を防ぐ、急降下防止バルブ付 | |||
| 自動負荷チェックバルブ内蔵 | |||
| キャスターは片側ブレーキ付 | |||
| 車体重量20kgと持ち運びが可能なまで低減されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,400 円(税抜)/ 55,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 23:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1672ページ | ||||
代替品
![]() |
|

