品番 : EA520XH-2
品名 : 700x 400mm/150kg テーブルリフト
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | をくだ屋技研(O.P.K.) | 型番 | LT-H150-7 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 150kg | テーブルサイズ(C・D) | 700x400mm |
| テーブル高 | 210~740mm | ハンドル高 | 815mm |
| 揚程 | 530mm | 全長(E) | 950mm |
| 全幅(D) | 400mm | 踏込数 | 13回 |
| 車輪径 | 100mm | 重量 | 32kg |
| 車輪材質 | ゴム | ||
| ハンドルを折りたたむことができます。 | |||
| 右側後輪にストッパー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
60,000 円(税抜)/ 66,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|

