品番 : EA520XL-2
品名 : 600x1050mm/350kg テーブルリフト(電動式)
チャーター便の商品につき、納期はエスコへお問合せください。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 東正車輌(TOSEI) | 型番 | GLD-350WJ |
---|---|---|---|
耐荷重 | 350kg | 荷台サイズ | 600×1050mm |
揚高 | 475~1725mm | ストローク | 1250mm |
押手高さ | 990mm | 全長 | 1360mm |
車輪径 | 200mm | 車輪 | ウレタン車 |
重量 | 225kg | 電源 | AC100V |
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 | |||
ジャバラカバー付で、指や人が挟まる事故を防ぎます。 | |||
油圧シリンダー | |||
ブレーキ付キャスター |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
975,000 円(税抜)/ 1,072,500 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 21:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 1739ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA520XL-1 600x1050mm/250kg テーブルリフト(電動式) |
EA520XL-2 600x1050mm/350kg テーブルリフト(電動式) |