詳細表示

このページのURL:

品番 : EA520YB-2

品名 : 300kg/ 60-1475mm 足踏式油圧リフト/低床型

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

※注意※ 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
フォークサイズ 700×100mm 耐荷重(kg) 300
ストローク(mm) 1425 重量(kg) 116
サイズ(mm) A:50、B:1475、
L:1211、M:655、N:1901
追加説明
カタログ価格

196,000 (税抜)/ 215,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 22:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA520YB-2A
  • 品番

    EA520YB-2A

  • コメント

    ポンプ/シリンダーの材質を変更

ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top