品番 : EA520YH-2
品名 : 200kg/75-1200mm 手動式パワーリフター
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
耐荷重 | 200kg | フォークサイズ | 550×60mm |
---|---|---|---|
テーブル高 | 1200mm | 車輪径 | 125mm(ステアリングホイール)、 75mm(ロードホイール) |
タイヤ材質 | ゴム(ステアリングホイール)、 ウレタン(ロードホイール) |
重量 | 53kg |
ストローク | 1125mm | サイズ(A1) | 75mm |
サイズ(A) | 1200mm | サイズ(F) | 935mm |
サイズ(G) | 530mm | サイズ(H) | 1550mm |
踏込数 | 24回、12回(軽負荷時) | ||
軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり作業効率アップできます。 | |||
ポンプペダル付 | |||
一定の荷重を超えると、通常スピードに自動切替となる安全設計です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
122,000 円(税抜)/ 134,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 02:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |