品番 : EA520YH-3
品名 : 350kg/80-1200mm 手動式パワーリフター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
※注意※ | 重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。 | 耐荷重 | 350kg |
---|---|---|---|
フォークサイズ | 650×75mm | テーブル高 | 1200mm |
車輪径 | 150mm(ステアリングホイール)、 75mm(ロードホイール) |
タイヤ材質 | ゴム(ステアリングホイール)、 ウレタン(ロードホイール) |
踏込数 | 55回、18(軽負荷時) | 重量 | 84kg |
ストローク | 1120mm | サイズ(A1) | 80mm |
サイズ(A) | 1200mm | サイズ(F) | 1170mm |
サイズ(G) | 575mm | サイズ(H) | 1600mm |
軽負荷時はフォークの上昇スピードが2~3倍になり作業効率アップできます。 | |||
ポンプペダル付 | |||
一定の荷重を超えると、通常スピードに自動切替となる安全設計です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
164,000 円(税抜)/ 180,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 04:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|