品番 : EA521S-6
品名 : 140mm ダイヤモンド鏝やすり(片鏝/6本組)
仕様
| セット内容 | 6本セット(平・三角・角・楕円・丸・ぜんまい) | 全長(mm) | 140 |
|---|---|---|---|
| コーティング長(mm) | 20 | 粒度 | #200 |
| 総重量 | 75g | ||
| 金型等のバリ取りに最適 | |||
| 手になじみ、奥の深いところの作業に | |||
| ケース付 | |||
| 金型用に比べ小さいところにも使えます。 | |||
| 目づまりした場合 ・ブラシにてよく洗浄してください。 ・特に目づまりの著しい時は柔らかいGC砥石などでドレッシングしてください。 ※注意:ドレッシングは必要以上に行いますと、かえってダイヤの脱落の原因になります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/16 05:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0579ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

(平・三角・角・楕円・丸・ぜんまい)