詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521TS-71

品名 : 200mm のこやすり(サンダー型)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長(mm) 380 刃長(mm) 200
形状 半丸 粗さ 粗目・中目
材質 SK材
木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。
金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。
一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。
作業性に優れたサンダー型
追加説明
カタログ価格

2,950 (税抜)/ 3,245 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/28 23:44現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA521TS-71A
  • 品番

    EA521TS-71A

  • コメント

    変更点:柄材質

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top