詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VA-12

品名 : 250mm 木工やすり(半丸/オニ目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
食付きが良く、耐久性に優れたやすりです

仕様

粗さ 半丸部:鬼目
平部:中目
形状 半丸
用途 木、合板、レンガ 全長 375mm
刃長 250mm 幅×厚み 25×7.5mm
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/04/30 17:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA521TS-2
  • 品番

    EA521TS-2

  • コメント

    全長:200mm 刃長:100mm

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top