詳細表示

このページのURL:

品番 : EA521VF-6

品名 : 140mm 精密やすり(6種・6本組/荒目)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

<セット内容> 6本組(平・半丸・ササ刃・三角・四角・丸) 全長(mm) 140
刃長(mm) 60 粗さ 荒目
形状(mm) ・平:4.8×1.1
・半丸:5.1×1.5
・ササ刃:4.7×1.7
・三角:3.5
・四角:2.2
・丸:φ2.8
硬度 66HRc
材質 クロムスチール製
スイス製の高品質なヤスリです。
クロム鋼から作られており、高い耐久性と精度に優れた平行度を実現します。
金属の精密加工、貴金属の精密仕上げに。
追加説明
アイコン
カタログ価格

9,380 (税抜)/ 10,318 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 02:03現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA826NA-10
  • 品番

    EA826NA-10

  • コメント

    140mm/#150 ダイヤモンドヤスリ(5本組)

バリエーション一覧
EA521VF-7 160mm 精密やすり(6種・6本組/荒目)
EA521VG-6 200mm 精密やすり(6種・6本組/荒目)
ウェブカタログ画像
  • 歯数の確認の仕方

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top