品番 : EA521VG-200
品名 : 200mm 精密やすり(12種・12本組/荒目)
仕様
| <セット内容> | 12本組(平・半丸・エンビ・刀刃・先細・三角・角・楕円・丸・ササ刃・先細コバ丸・コバ丸) | 全長(mm) | 200 |
|---|---|---|---|
| 刃長(mm) | 110 | 粗さ | 荒目 |
| 形状(mm) | ・平:6.5×1.3 ・半丸:6.3×2 ・エンビ:6×2.4 ・刀刃:6.4×1.8 ・先細:6.5×1.4 ・三角:4.4 ・角:2.8 ・楕円:4.4×2.9 ・丸:φ3.5 ・ササ刃:5.8×2.2 ・先細コバ丸:6.5×1.5 ・コバ丸:6.5×1.5 |
総重量 | 184g |
| 材質 | クロムスチール | 硬度 | 65HRc±2 |
| スイス製:ニードルヤスリの一種・規格0 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
29,300 円(税抜)/ 32,230 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/02/10 06:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0577ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
