品番 : EA522AF-11
品名 : 203x76x25mm/#1000/#6000 水研ぎ砥石(両面)
ノンスリップシリコンベース付
仕様
| 用途 | 極精密な微細加工などの精密仕上げに | 仕様 | 細目/極目 |
|---|---|---|---|
| 粒度 | #1000/#6000 | サイズ | 203×76×25mm |
| 希少価値の高い良質な天然砥石です。 | |||
| アーカンサスストーン | |||
| 天然のノバキュライトを使用して作られており、研磨性と硬度を兼ね備えています。 | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,000 円(税抜)/ 23,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/15 13:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0588ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
