品番 : EA522AK-51
品名 : 150x50x25mm/#120/#320 油砥石(両面)
両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに最適です
仕様
| 用途 | 両面仕様で刃物の欠け修正と研ぎに | 仕様 | 粗目 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 150×50×25mm | 粒度 | #120/#320 |
| アルミナ系砥石 | |||
| 希少価値の高い良質な天然砥石です。 | |||
| 砥石の目詰まりを防ぐため、EA522AP-1、EA522AP-2との併用をおすすめします。 | |||
| ※天然石のため、サイズの違い、写真の色や模様、筋目が異なったり、部分によっては多少の割れ、欠けがありますが特に使用上の支障はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,510 円(税抜)/ 7,161 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/19 06:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0589ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。

