詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522G-320

品名 : 286x70x30mm 砥石台(センター付)

仕様

サイズ 286×70×30mm 対応砥石長さ 183~210mm
材質 フレーム:鉄(クロムメッキ)
台座:ゴム
重量 645g
砥石をはさんで2つのねじで締めつけ。しっかりと固定されて安全に研げる砥石の保持台
鉄製の丈夫なフレーム
滑りにくくなじみの良いゴム製の台座
砥石が折れにくいセンター付(センターは移動可能)
※油脂を付着させないでください。 (ゴムが変質したり滑ります)
※ゴム部分にロゴが入っていない物はコピー品です。
様々な不具合が発生する場合がありますのでご注意ください。
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/27 13:59現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0589ページ
ウェブカタログ画像
  • 2つのねじで確実につかみ安定性に優れます!
  • 単位:㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top