詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522GA-40

品名 : 小型ナイフ専用砥石セット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

仕上砥石 粒度:#2500
サイズ:148×50×12mm
刃先調整砥石 粒度:#500
サイズ:100×24×0.2mm
修正砥石 粒度:#400
サイズ:100×24×8mm
水や油を少し表面にかけるだけですぐに研げます。
小型ナイフや小刀の使用前後の研ぎに最適です。
追加説明
カタログ価格

13,100 (税抜)/ 14,410 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0598ページ

代替品

EA522AH-11
  • 品番

    EA522AH-11

  • コメント

    150x40x13mm/3面 オイル付

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top