品番 : EA522VA-20
品名 : 130mm 糸鋸セット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| セット内容 | 糸鋸弦:EA522VA-2 糸鋸刃: EA522VC-2(0.40×0.2mm・28山)×12本 糸鋸刃: EA522VC-6(0.58×0.28mm・20.5山)×12本 糸鋸刃: EA522VC-10(0.80×0.38mm・15山)×12本 |
用途 | 金属用 |
|---|---|---|---|
| 材質 | フレーム:スチール、 グリップ:木 |
全長 | 315mm |
| 深さ | 85mm | 替糸鋸刃 | 130mm用ブレード (EA522VC-1~-12) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/05 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA522VA-2 : 130mm 糸鋸弦 |
| オプション | EA522VC-11 : # 5 糸鋸刃(金属用/12本) |
ウェブカタログ画像
拡大
