品番 : EA522VA-6B
品名 : 130mm 糸鋸弦
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 全長 | 280mm | 深さ | 75mm |
|---|---|---|---|
| 適合刃 | 130mm用ブレード(EA522VE-1~-12) | ||
| 糸鋸刃は付いていません。 | |||
| 刃長を自由な位置で調節できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,480 円(税抜)/ 3,828 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 15:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0136ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

