詳細表示

このページのURL:

品番 : EA522VC-1

品名 : #6/0 糸鋸刃(金属用/12本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
高い正確さと鋭利なカッティング能力

仕様

用途 金属用 全長 130mm
山数 32/cm 断面 0.36×0.18mm
入数 12本
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/05 01:51現在)

商品入数 12 販売単位 Dz
カタログページ

代替品

EA522VE-1
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top