品番 : EA523BA-2
品名 : 64mm ウッドスクレーパー(超硬刃付)
ソフトハンドルと握り玉で持ちやすい
仕様
| 全長 | 287mm | 刃幅 | 66mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 1.7mm | 重量 | 260g |
| 材質 | 刃:タングステンカーバイド 本体:スチール |
グリップ部分 | ソフトグリップ(樹脂コーティング) |
| 握り玉(サイズ:φ44mm)付 | |||
| 削る木材や表面を食い込んだり削ったりすることなく、強力な削り取りが可能です。 | |||
| ハンマーエンドと握り玉が付いているため、より強力な削り取りが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/23 11:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0143ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA523BA-12 : 64mm 替刃 |

