品番 : EA524-2
品名 : 2本組 スクレーパー
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | TKZ 232A |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 2本組 | 刃幅 | 18mm |
| 全長 | 180mm | 刃厚 | 超硬刃:1.0mm 硬鋼刃:1.4mm |
| 超硬刃スクレーパー(仕上げ用)と、硬鋼刃スクレーパー (切削のカエリ除去等用)のセット | |||
| 錆、ガスケット剥がしなどに | |||
| 熱で硬化したガスケットもラクにムラなく削り、美しい面に仕上げられます。 また、耐摩耗性にもすぐれています。 |
|||
| 刃幅は18mmで、狭い所にも使えます。 | |||
| 柄材質は、硬くて美しいパッカーウッド | |||
| ※タガネやレバー、刃物代わりには使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,400 円(税抜)/ 10,340 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/09 04:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
