詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524A-15S

品名 : 15x110mm スクレーパー(ステンレス製)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 KZ1S-15
刃幅×全長 15×110mm 先端厚 1.4mm
材質 刃:ステンレス、ハンドル:木柄 総重量 50g
狭い場所での作業に便利
追加説明
カタログ価格

1,920 (税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/16 00:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0129ページ

代替品

EA524AV-13
  • 品番

    EA524AV-13

  • コメント

    焼入鋼 16x185mm

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top