詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AE-17

品名 : 80x215mm ツバ付貫通柄スクレーパー(ステンレス製)

仕様

用途 こそげたり、削る作業に最適 全長 215mm
刃幅 80mm 刃長 100mm
刃厚 1.2mm 硬度 HRC55°
材質 刃:ステンレス刃物鋼
ハンドル:木
重量 160g
ハンマーヘッド
ステンレス特殊刃物鋼を使用、完全焼入を施し耐久性抜群。
刃物と柄の間にツバをつけ安全性を追求しています。
追加説明
カタログ価格

1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/21 00:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0130ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top