品番 : EA524AE-52
品名 : 4本組 ガスケットスクレーパー(貫通柄)
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 仕様 | 4本セット |
|---|---|---|---|
| 刃幅 | 直刃(長):13mm 直刃(短):25mm 曲刃:25mm かぎ刃:25mm |
刃厚 | 直刃(長):1.2mm 直刃(短):1.0mm 曲刃:1.0mm かぎ刃:1.4mm |
| 全長 | 直刃(長):280mm 直刃(短):210mm 曲刃:275mm かぎ刃:280mm |
材質 | 刃:高炭素鋼 ハンドル:低粘度ポリウレタン |
| ガスケット等のシール材、頑固な油汚れやカーボン汚れの除去に最適 | |||
| 耐食性に優れた黒色酸化仕上げ | |||
| ハンマーヘッド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,700 円(税抜)/ 18,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/24 06:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
