品番 : EA524AG-11
品名 : 25x205m スクレーパー(ガスケット面用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
力のかけやすい30°角度付
仕様
| 全長 | 205mm | 先端幅 | 25mm |
|---|---|---|---|
| 研磨パッドをツールの先端に巻き付けて固定する構造のため、狭い角の部分までしっかりと届きます。 | |||
| パッドはマジック式で取り付け位置が変更可能です。 | |||
| パッドが摩耗してきたら、取り付け位置をずらすことで、パッド全面を無駄なく使用できます。 | |||
| 替パッド2枚付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA524AG-12 : [EA524AG-11用] 替パッド(3枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
