品番 : EA524AG-30
品名 : 5本組 スクレーパー(ナイロン製)
衝撃に強くドアパネルやトリムをこじ開けます
仕様
材質 | 強化ガラスナイロン | ||
---|---|---|---|
視認性に優れています。 | |||
・アングルスクレーパー…刃幅:20mm、全長:248mm ・フェルト付スクレーパー…刃幅:20mm、全長:245mm ・ドアークリップスクレーパー…刃幅:30mm、全長:240mm ・フラットスクレーパー(小)…刃幅:28mm、全長:187mm ・フラットスクレーパー(大)…刃幅:60mm、全長:190mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,210 円(税抜)/ 7,931 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/11 15:59現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0352ページ |
拡大