詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AG-6

品名 : 76mmx290mm プラスチック ワイドスクレーパー

仕様

全長 290mm 刃幅 76mm
材質 プラスチック 重量 243g
ドアモールやエンブレムの隙間にスムーズに差し込むことができます。
耐衝撃性に優れたアセタール樹脂を採用
固着している場合は、ハンマーで叩いて使用することも可能です。
プラスチック製のため、車体の塗装面を傷つけたり、跡を残したりする心配がありません。
追加説明
カタログ価格

4,070 (税抜)/ 4,477 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/05/15 23:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0340ページ
ウェブカタログ画像
  • ドアモールやエンブレムの隙間にスムーズに差し込むことができます。
  • プラスチック製のため、車体の塗装面を傷つけたり、跡を残したりする心配がありません。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top