詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AM-31

品名 : 25x267mm スクレーパー(貫通柄)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ

仕様

刃幅 25mm 全長 267mm
ハンドル材質 ゴム(樹脂入り) 材質 カーボンスチール
刃厚 2.0mm
ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。
※ハンマーを使用する際は、あくまでも粗い部分や硬い素材を削るときに軽く叩いてください。強く叩きすぎると破損の原因になります。
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/24 10:43現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA604DH-5
  • 品番

    EA604DH-5

  • コメント

    メーカー違い、仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA524AM-32A 50x370mm スクレーパー(貫通柄)
EA524AM-33A 75x432mm スクレーパー(貫通柄)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA524AM-1~-4です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top