品番 : EA524AM-32
品名 : 50x368mm スクレーパー(貫通柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
仕様
| 全長 | 368mm | 刃幅 | 50mm |
|---|---|---|---|
| 刃厚 | 3.1mm | 材質 | カーボンスチール |
| ハンドル材質 | ゴム(樹脂入り) | ||
| ハンマーヘッド付の為ハンドルをたたけます。 | |||
| ※ハンマーを使用する際は、あくまでも粗い部分や硬い素材を削るときに軽く叩いてください。強く叩きすぎると破損の原因になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,690 円(税抜)/ 8,459 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/24 10:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA524AM-32A 50x370mm スクレーパー(貫通柄) |
| EA524AM-33A 75x432mm スクレーパー(貫通柄) |
ウェブカタログ画像
拡大

