品番 : EA524AN
品名 : 3本組 チゼルスクレーパーセット(ステンレス製)
手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード
仕様
| <セット内容> | 3本組セット | 刃幅 | 13mm、19mm、32mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm、235mm | 刃長 | 55mm、95mm |
| 刃厚 | 1.5mm、1.8mm | 材質 | スクレーパー(刃):ステンレス(SUS-420J2) 工具袋:キャンバス生地 |
| 腰の硬さ | 硬 | ||
| ソフトグリップ | |||
| 32mm幅のスクレーパーのみハンマーヘッド付 | |||
| 開閉ファスナー付のマチなし工具袋付(300×110(H)mm) | |||
| 滑り止め付グリップハンドル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0130ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA524AN-1 : 13x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) |
| セット商品 | EA524AN-3 : 19x180mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) |
| セット商品 | EA524AN-4 : 32x235mm チゼルスクレーパー(ステンレス製) |
| セット商品 | EA925MC-12A : 300x110mm キャンバス工具袋 |
ウェブカタログ画像
拡大
