詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524AP-12

品名 : 75mm スクレーパー(ステンレス製/ハンマーヘッド付)

仕様

全長 245mm 刃幅 75mm
刃厚 1.4mm 材質 刃:ステンレス(420J2)
柄:ポリプロピレン
重量 150g 腰の硬さ 硬
ハンマーヘッド付
手にフィットするハンディーグリップにより、
疲れずに作業できます。
追加説明
カタログ価格

2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 02:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0131ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top