詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524CA-1

品名 : 39x150mm スクレーパー(プラスティック刃)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

刃材質 プラスチック 本体サイズ 45×150×7(t)mm
刃幅 39mm 刃厚 1.3mm
重量 16g 付属品 替刃2枚
プラスチックの刃が塗装表面を傷つけません。
追加説明
カタログ価格

1,400 (税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/22 19:34現在)

商品入数 1 販売単位 St

代替品

EA524BB
  • 品番

    EA524BB

  • コメント

    プラス EA524B-25(プラスチック刃)

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top