品番 : EA524L-1
品名 : 102mm 替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚
仕様
| 刃材質 | 炭素鋼 | サイズ | 100×18×0.35(t)mm |
|---|---|---|---|
| 入数 | 5枚 | ||
| EA524L、EA524LA、EA524LB-530、EA524LS、旧EA524LS-2用替刃 | |||
| 強度と耐久性を高めるために焼き入れ、研磨、研削されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
695 円(税抜)/ 765 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 261 (2026/11/21 15:48現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0143ページ 0341ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA524LB-530 : 102mm/ 530mm ウォールスクレーパー |
| 本体 | EA524LS : 100x140mm ガラス&タイルスクレーパー |
| 本体 | EA524LB-400 : 100mm/305mm ウォールスクレーパー |
| 本体 | EA524BL : 100㎜ ガラススクレーパー |
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
