品番 : EA524LA-46
品名 : 102㎜/457㎜ 強力型フロアースクレーパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
木、タイル、セメントなど幅広く使用できます
仕様
刃幅 | 102mm | 材質 | 刃:メタル、ハンドル:スチール |
---|---|---|---|
全長 | 457mm | 重量(g) | 0.78kg |
ウレタングリップ付 | |||
木、タイル、セメントなど幅広く使用できます | |||
刃は前後で使える為、1枚で2回使用可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,330 円(税抜)/ 6,963 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/28 23:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA524LA-110 : 100mm スクレーパー替刃[EA524LA-46,-100用] |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)