詳細表示

このページのURL:

品番 : EA524LK-1

品名 : 25x380mm スクレーパー(超硬付)

刃先に超硬チップ付

仕様

刃幅 25mm 刃長 250mm
全長 380mm 材質 スチール
先端材質 カーバイドチップ 柄材質 堅木
刃材質 ハイカーボンスチール 刃厚 3.4mm
重量 200g
追加説明
カタログ価格

19,600 円(税抜)/ 21,560 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 22:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0132ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top