詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525AD-75A

品名 : 64mm ボール盤バイス

仕様

材質 鍛鋼製 口幅 64mm
開口 65mm 口奥行 38mm
重量 2.8kg
前顎部分に90°V字クロス溝付
追加説明
カタログ価格

26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/05 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0652ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top