品番 : EA525AT-21
品名 : 50mm 精密バイス
ピン差し替えの必要が無く六角レンチのみでジョー部を、スライド・固定させることができます
仕様
| 材質 | 合金鋼(SK2) | 精度 | ±0.005mm |
|---|---|---|---|
| 平行度 | 0.003/100mm | 直角度 | 0.005/100mm |
| 口幅 | 50mm | 最大開口 | 65mm |
| 重量 | 1.8kg | 付属品 | 六角レンチ、差し替えピン1本 |
| ピンの差し替えの必要がなく、六角レンチのみでジョーをスライド、固定できます | |||
| 精密バイス | |||
| ケース付 | |||
| 差し替えピンは任意の使用範囲で作業者が使用するときにご利用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,600 円(税抜)/ 46,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0653ページ | ||||
