詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525KA-200

品名 : 203mm/0-356mm メカニックバイス(リバーシブル)

ジョーを逆に入れ替えると最大開口は356mmになります

仕様

口幅 203mm 最大開口 280~356mm
パイプ能力径 3~108mm 重量 33.6kg
材質 鋳鉄
360°回転ベース
可動部分の差替えができるので、作業の幅が広がります
追加説明
カタログ価格

131,000 円(税抜)/ 144,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/29 13:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0335ページ

代替品

EA525WE-140A
  • 品番

    EA525WE-140A

  • コメント

    口幅:140mm 最大開口:127mm

ウェブカタログ画像
  • ジョーを逆に入れ替えると最大開口は356mmに

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top