詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525MP-12

品名 : 63mm マシンバイス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

鋳鉄製
V溝付
ボール盤、フライス盤、施盤などでの穴あけ、加工用に
口幅 63mm 最大開口 50mm
重量 1.6kg
追加説明
カタログ価格

9,740 (税抜)/ 10,714 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 03:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA525AW-31
  • 品番

    EA525AW-31

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top