詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525MY-1

品名 : 78mm ユニバーサルバイス(ドリルクランプ付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ドリルクランプ付で、ヘッドを交換することでドリルも固定できます

仕様

口幅 78mm 最大開口 50mm
最大クランプ厚さ 52mm ドリル固定能力径 43mm
材質 アルミ合金 重量 1.1kg
付属品 ドリルクランプヘッド
傾斜±45°、360°回転可能
ラバー製口金カバー付
ヘッドを交換するとドリルを固定できます。
ドリルクランプ付で、ヘッドを交換することでドリルも固定できます。
追加説明
カタログ価格

2,210 (税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/10 19:26現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA525WK-100
  • 品番

    EA525WK-100

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top