品番 : EA525NA-1
品名 : 125mm ベンチバイス(回転台付)
仕様
| 口幅(mm) | 125 | 最大開口(mm) | 125 |
|---|---|---|---|
| 口の深さ(mm) | 67 | 締付力 | 3500Kgf |
| 重量(kg) | 15 | 材質 | ジョープレート:硬化鋼 ボディ:鋳鉄 |
| 最大 3500 Kgf のクランプ力を実現し、さまざまな中型から大型の木材および金属加工用途に使用できます。 | |||
| バイスに過度な負担がかかる前に、トミーバー(ハンドル)が曲がるためバイス本体が壊れることを防ぎます。 | |||
| パイプを挟むのに特化したジョー付 | |||
| 本体後部には、ワークを叩いたりするのに便利なアンビルが付いています。 | |||
| 衝撃吸収性に優れ、丈夫で耐久性に優れています | |||
| 360°回転ベース | |||
| ジョーも360°回転可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/04 01:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0335ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
