詳細表示

このページのURL:

品番 : EA525ZZ-106

品名 : 100㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 大西測定 型番 168-100FC
材質 鋳鉄(FC250)
小工場、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
全長 380mm 厚み 120mm
呼重量 100kg
追加説明 メーカーではお渡し時、フォークリフトの使用を推奨しています。
カタログ価格

97,500 (税抜)/ 107,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 09:49現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA525ZZ-101 10㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床
EA525ZZ-102 20㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床
EA525ZZ-103 30㎏ [鋳鉄製]蜂之巣床
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top